鉄製バックプレート (鉄製八角PCボックス用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 種類器具吊りインサート付 注文コード49498898 品番PA-8CB-BPA3
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は種類2種類から選べます 他の種類を見る

器具吊りインサート付は、シャンデリア等の重量物を直接ボックスに取り付ける場合等に使用します。(予めバックプレートに器具吊りインサートが取り付けてあります。)

付属品なべタッピンねじ(2個付) 適合鉄製八角PCボックス 材質電着塗装(色:黒) 種類器具吊りインサート付 引抜強度KN(kgf)12.3(1255)
注意
※アース線はタッピンねじで固定してください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする