XGL-30C-10-14 カプリコン 高減衰能タイプ XGL NBK(鍋屋バイテック会社) 49499326 XGL-30C-10-14 カプリコン 高減衰能タイプ XGL NBK(鍋屋バイテック会社) 49499326

カプリコン 高減衰能タイプ XGL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49499326 品番 XGL-30C-10-14
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
軸穴径D1(Φmm)10 軸穴径D2(Φmm)14 全長W(mm)42 常用トルク(N・m)6.3 外径(Φmm)30 許容偏角(°)1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])21000 許容偏心(mm)0.2 材質(本体)A2017 質量(g)53 種類ゴムタイプ 最大軸穴径(mm)15 慣性モーメント(kg・m2)7.3×10-6 軸方向変位(mm)±0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする