軽量間仕切り用 調整固定バー両支持タイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード49505968 品番KGP-KMA36W
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

軽量間仕切り壁にボックスを取り付ける場合に使用します。(木柱へも取り付けられます。)
深さ36mm用と45mm用があります。
軽量間柱の開口側、背面側どちらへも取り付けられます。

付属品軽天ビス×4本(Φ3.5×22)、ボックス取り付け用タッピンねじ×2本 仕様適合軽量間柱間隔/260〜430mm 適合ボックスライドボックス:標準品(深さ:36mm)、浅形(深さ:28mm)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49505968
2021-01-14
用途:
軽量間仕切りの建て込み
建設業・工事業

ボックスが複数並ぶ時に通りとかレベルを合わせるのに優れた商品だと思います。
今回は、年始に究極必要となりましたが、メーカー及び電材店が年末年始休日のため、利用させていただきましたが、急場を凌ぐ事ができました(^^)。
難点といえば、付属の軽天ビスが弱くて、JIS規格のスタッドには堅くて入って行かない事でしょうか…取付ビスは別に用意したほうが良いと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする