画像準備中

仕切板 (パネルボックス用プラスチック製セパレーター)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 適合左右仕切り用スライドボックス/小判穴ホルソー用パネルボックス(鉄製)(深さ50mm)2ヶ用以上 注文コード49506616 品番60M-Y
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は適合・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

TV機器とコンセントの共用等スライドボックス、パネルボックスの中仕切りに便利です。
5Mは、強電、弱電の中継等の使用に便利です。
53Mは、2ヶ用以上のEGスライドボックス直接配管時に、管が仕切板に当たりません。

適合
左右仕切り用
スライドボックス/小判穴ホルソー用パネルボックス(鉄製)(深さ50mm)2ヶ用以上
寸法H(mm)38.2
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49506528
2023-02-17
用途:
通信線と電源線の仕切りのため

LANケーブルとコンセント電源を2連スイッチボックス内に共存させるために使用しました。
未来工業パネルボックス(あと付はさみボックス) SBP-Wに使用しましたが、ぴったり入りボックスの強度も上がるのでおススメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする