※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
プラモール(VVFケーブル用モール)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1セット(10本)
注文コード
49510195
品番
PML-0K
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
蓋の装着が容易にできます。
基台はセンター表示の釘穴が設けてあり、釘打ちが容易にできます。(0号は除く)
色
ブラック
全長(m)
1
適合
Φ4以下の通信線・ケーブル
寸法H(mm)
6.5
規格
0号
寸法B(mm)
12.5
寸法b(mm)
8.2
寸法h(mm)
4.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください