MICROCHIP
Microchip Technology 降圧 調整式スイッチングレギュレータ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
仕様・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(5個)
仕様
出力電流 Max:3A●出力電圧 Max:37 V●出力電圧 Min:1.23 V●入力電圧 Min:4 V●入力電圧 Max:40 V●出力タイプ:可変●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:TO-220●スイッチングレギュレータ:あり●寸法:10.16 x 4.5 x 14.68mm
注文コード
49525919
品番
LM2576WT
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
仕様
出力電流 Max:3A●出力電圧 Max:37 V●出力電圧 Min:1.23 V●入力電圧 Min:4 V●入力電圧 Max:40 V●出力タイプ:可変●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:TO-220●スイッチングレギュレータ:あり●寸法:10.16 x 4.5 x 14.68mm
RoHS指令(10物質対応)
対応