POB-F ポールバンド (ステンレスバンド用) 未来工業 ベージュ色 49541038

ポールバンド (ステンレスバンド用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49541038 品番POB-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥130
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスバンドを取り付け、鋼管やコンクリート柱等に取り付けられるポールバンドです。
各種ボックス・器具等が木ねじで簡単に取り付けられます。
クランプやステーはもちろん、鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。
このままでラクダシポール(MRD-63Y)に取り付けられます。
(ラクダシポールに付属のボックス固定金具を使用。(POB-F、POB-1Fは除く))

適合ステンレスバンド幅10mm迄 ベージュ 適合ねじ(mm)器具取付溝(長)(Φ3.5〜Φ4.1mm)、器具取付溝(短)(Φ2.5〜Φ2.7mm) 適合パイプ径(Φmm)80〜320 許容静荷重(N[kgf])垂直方向=49(5)
注意
※ステンレスバンドはポールバンド(ステン)をご利用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49541038 POB-F 86870052 POB-F ポールバンド(ステンレスバンド用) 未来工業 ポールバンド(ステンレスバンド用) 未来工業 1個 159 税込175 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする