※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス用パーツ
固定金具 (伸縮型)(積算電力計取付板用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
積算電力計取付板:B-2L型・B-3型・BP-2L型・BP-3型、電力量計ボックス:WP-3型
注文コード
49545055
品番
B-3JSA
参考基準価格(税別)
¥4,420
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
適合
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
高さ調節ができます。(調節高さ:170 〜 300mm)
付属品
取付ビス・ナット付
適合
積算電力計取付板:B-2L型・B-3型・BP-2L型・BP-3型、電力量計ボックス:WP-3型
材質
光沢クロメートめっき
許容静荷重(N[kgf])
垂直方向:58.8(6)
注意
※脚部長穴を使用する場合は、本体と脚部がズレない位置にボルトを差し込み固定してください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください