MICRONEL
MICRONELの 冷却(制御機器)
MICRONELの ブロワ
MICRONELの ブロワその他関連用品
Micronel 軸流ファン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電源電圧:12 V dc●AC/DC動作:DC●消費電力:420mW●電流 Max:35mA●直径:60mm●騒音レベル:37dB●ファン回転速度:3700rpm●ベアリングタイプ:スリーブ●ファンハウジング形状:丸型●シリーズ:D580M●フランジパネル取り付けファン. ガラス繊維強化プラスチック製インペラとモータサポート、プラスチックボディハウジングを持つ多用途ファン プラスチックのフレーム材
注文コード
49545214
品番
D584M-012GA-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧:12 V dc●AC/DC動作:DC●消費電力:420mW●電流 Max:35mA●直径:60mm●騒音レベル:37dB●ファン回転速度:3700rpm●ベアリングタイプ:スリーブ●ファンハウジング形状:丸型●シリーズ:D580M●フランジパネル取り付けファン. ガラス繊維強化プラスチック製インペラとモータサポート、プラスチックボディハウジングを持つ多用途ファン プラスチックのフレーム材