Micronel 軸流ファン

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様寸法:40 x 40 x 10mm●高さ:40mm●幅:40mm●電流 Max:54mA●風量:9.18m3/h●騒音レベル:18dB●ファン回転速度:5800rpm●ベアリングタイプ:スリーブ●シリーズ:F40●CE. ウルトラスリムファン. 逆接続保護を備え、逆取り付けも可能な低プロファイルファン。 高温部分に隣接して垂直に取り付け可能 低消費電力 注文コード49545266 品番F40MM-024GK-9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は仕様21種類から選べます 他の種類を見る
仕様寸法:40 x 40 x 10mm●高さ:40mm●幅:40mm●電流 Max:54mA●風量:9.18m3/h●騒音レベル:18dB●ファン回転速度:5800rpm●ベアリングタイプ:スリーブ●シリーズ:F40●CE. ウルトラスリムファン. 逆接続保護を備え、逆取り付けも可能な低プロファイルファン。 高温部分に隣接して垂直に取り付け可能 低消費電力 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする