MICRONEL
MICRONELの 冷却(制御機器)
MICRONELの ブロワ
MICRONELの ブロワその他関連用品
Micronel 軸流ファン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電源電圧:24 V dc●AC/DC動作:DC●消費電力:1.92W●電流 Max:80mA●風量:42.96m3/h●騒音レベル:31.5dB●ファン回転速度:2500rpm●ベアリングタイプ:スリーブ●シリーズ:FMA●ミニチュアDCファン. 低消費電力 低ノイズ特性 UL94/CSA認定材 プラスチックのフレーム材
注文コード
49545318
品番
FMA8024BS-M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
この商品は
仕様
が
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧:24 V dc●AC/DC動作:DC●消費電力:1.92W●電流 Max:80mA●風量:42.96m3/h●騒音レベル:31.5dB●ファン回転速度:2500rpm●ベアリングタイプ:スリーブ●シリーズ:FMA●ミニチュアDCファン. 低消費電力 低ノイズ特性 UL94/CSA認定材 プラスチックのフレーム材
RoHS指令(10物質対応)
対応