MICRONEL
MICRONELの 冷却(制御機器)
MICRONELの ブロワ
MICRONELの ブロワその他関連用品
Micronel 軸流ファン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電源電圧:5 V dc●AC/DC動作:DC●幅:15mm●奥行:62mm●風量:22m3/h●騒音レベル:27dB●ファン回転速度:3450rpm●ベアリングタイプ:スリーブ●ファンハウジング形状:角型●シリーズ:F62MM-9●CE. ウルトラスリムファン. 逆接続保護を備え、逆取り付けも可能な低プロファイルファン。 高温部分に隣接して垂直に取り付け可能 低消費電力
注文コード
49545327
品番
F62MM-005GK-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧:5 V dc●AC/DC動作:DC●幅:15mm●奥行:62mm●風量:22m3/h●騒音レベル:27dB●ファン回転速度:3450rpm●ベアリングタイプ:スリーブ●ファンハウジング形状:角型●シリーズ:F62MM-9●CE. ウルトラスリムファン. 逆接続保護を備え、逆取り付けも可能な低プロファイルファン。 高温部分に隣接して垂直に取り付け可能 低消費電力
RoHS指令(10物質対応)
対応