MICRONEL
MICRONELの 冷却(制御機器)
MICRONELの ブロワ
MICRONELの ブロワその他関連用品
Micronel 軸流ファン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電源電圧:5 V dc●AC/DC動作:DC●消費電力:1.25W●電流 Max:180mA●風量:36m3/h●騒音レベル:29dB●ファン回転速度:2100rpm●ベアリングタイプ:スリーブ●シリーズ:FMA●ミニチュアDCファン. 低消費電力 低ノイズ特性 UL94/CSA認定材 プラスチックのフレーム材
注文コード
49545336
品番
FMA8005AS-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧:5 V dc●AC/DC動作:DC●消費電力:1.25W●電流 Max:180mA●風量:36m3/h●騒音レベル:29dB●ファン回転速度:2100rpm●ベアリングタイプ:スリーブ●シリーズ:FMA●ミニチュアDCファン. 低消費電力 低ノイズ特性 UL94/CSA認定材 プラスチックのフレーム材
RoHS指令(10物質対応)
対応