※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンガー 塗装品(黒色) スチール製

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)180 注文コード49566746 品番SRM6-HG10K
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品は寸法Lなど5種類から選べます 他の種類を見る

ラックを天井から吊る場合に使用します。
ミラメッシュの固定には内側固定金具を使用します。

材質スチール製 寸法L(mm)180 寸法P(mm)150 許容静荷重(kN[kgf])1.76(180) 適合ラックSRM6-10
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする