3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の ケーブルラック
未来工業の ケーブルラック用金具
ハンガー 塗装品(黒色) スチール製
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
230
注文コード
49566755
品番
SRM6-HG15K
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
値下げ
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ラックを天井から吊る場合に使用します。
ミラメッシュの固定には内側固定金具を使用します。
材質
スチール製
寸法L(mm)
230
寸法P(mm)
200
許容静荷重(kN[kgf])
1.76(180)
適合ラック
SRM6-15
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください