SRM6-EC30 エンドキャップ電気亜鉛めっき仕様 スチール製 未来工業 49566938

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンドキャップ電気亜鉛めっき仕様 スチール製

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個寸法B(mm)284注文コード49566938品番SRM6-EC30
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

ラックの端末に使用します。
コネクタ(サイズ16・22・28)を接続し、PF管を配管できるノック付。

適合ラックSRM6-30寸法B(mm)284ノックアウト4材質スチール製仕様ノック付(Φ27mm:16(19)・22(25)、Φ35mm:28(31))兼用
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする