※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
エンドキャップ電気亜鉛めっき仕様 スチール製
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
寸法B(mm)
384
注文コード
49566947
品番
SRM6-EC40
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
寸法B
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ラックの端末に使用します。
コネクタ(サイズ16・22・28)を接続し、PF管を配管できるノック付。
適合ラック
SRM6-40
寸法B(mm)
384
ノックアウト
5
材質
スチール製
仕様
ノック付(Φ27mm:16(19)・22(25)、Φ35mm:28(31))兼用
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください