曜日別特売
SRM6-VKH30 壁取付金具電気亜鉛めっき仕様 未来工業 49567455

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

壁取付金具電気亜鉛めっき仕様

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード49567455品番SRM6-VKH30
参考基準価格(税別)¥2,280販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ミラメッシュを壁面に取り付ける金具です。
SRM6-VKH30は、ラック仕上がり高さ30mm。市販のハンガー、メーカーミラックハンガーと併用できます。

適合アンカーボルトW3/8(M10)材質スチール製高さ(mm)30(ラック仕上がり)取付ピッチ1,000mm以下
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする