インパクト1

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 49582347 品番 6059869
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

抜群な耐摩耗性、耐切創性があります。手の甲部分にはラバーコーティングを施し、指関節部分の保護をしてくれます。

イエロー サイズL 全長(cm)25 用途切創リスクのある重作業や工具操作。重度の機械的ストレスを伴う作業採鉱作業穴の掘削大型重量ツールの取り扱い石油天然ガス業界建設業 トラスコ品番819-9420 厚さ(mm)1.2〜1.8 材質/仕上素材:HPPE、ガラス、ナイロン、コーティング:グリップ仕上げを施したニトリルゴム 質量(g)209 規格EN388(CE 4543) 入数(双)1 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)22.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-10-20
用途:
ハツリ、草刈、コンクリートカッター
建設業・工事業

手の甲が大きめです。
海外のブランドなので、サイズに関しては試着出来る人は試着してみた方がいいと思います。
手の甲の部分のプロテクターのゴムの縫製が3回ほど使用したらほつれました。

2021-11-07
用途:
草刈り
建設業・工事業

手の甲の縫製が2回ほど使用したらほつれてしまいました。
前回購入したものはそんなことが無かったので、残念です。
そのまま使い続けていますが、正直なところ、交換して欲しいです。

2021-09-20
用途:
手の甲のサイズが大きい
大石電化サービス 様 (建設業・工事業)

手の甲のサイズが大きめなので、掌周辺が動きます。
ワンサイズ小さいものを購入し直そうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防振手袋の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/antivibrationglove/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする