曜日別特売
11.04.5253-20 MONITOR CABLE VGA M-M ROLINE 49604066

MONITOR CABLE VGA M-M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A タイプ:VGA●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B サイズ:VGA●長さ:3m●シース色:黒注文コード49604066品番11.04.5253-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
仕様コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A タイプ:VGA●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B サイズ:VGA●長さ:3m●シース色:黒RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする