ヘルメット エアライト通気孔付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可名入れ可4日以内出荷とは
色ブルー
内容量1個注文コード49609157品番1610JZV-B1V2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,359
販売価格(税別)
¥6,690

谷沢独自の技術が凝縮した「ブロックライナー」を開発し、日本で初めて発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーのないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得。涼しさと安全性の両立に成功しました。
新開発の内装「エアライト」と帽体の間に風が流れ、ムレを防いで格段に通気性が向上しました。
通気孔を設けられなかった電気用ヘルメットでも効果的に風を通してムレを防ぎます。
【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】

色
ブルー
色(ひさし)
グレー
仕様
エアライト、透明ヒサシ、通気孔、溝付き、EPA、内装J型
材質
PV
質量(g)
445
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)
なし
通気孔
あり
名入れ
可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする