曜日別特売
LQW2BASR82J00L Murata 巻線インダクタ MURATA(村田製作所) 49637614

Murata 巻線インダクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(20個)
仕様
インダクタンス:820 nH●最大直流電流:180mA●パッケージ/ケース:2015●長さ:2.09mm●奥行き:1.53mm●高さ:1.42mm●寸法:2.09 x 1.53 x 1.42mm●許容差:±5%●最大直流抵抗:2.35Ω●シリーズ:LQW2BAS_00●コア材料:Non-Magneticコア●最小品質ファクター:23●LQW21ASシリーズSMDチップインダクタ. 村田製作所製のLQWシリーズ巻線型RFインダクタは高Q値を備え、フィルタの通過帯域内で優れた減衰特性があります。 これらのLQWインダクタは、アンテナ送受信の感度を維持するアンテナのマッチング用途で使用されます。 このLQWは低Rdc特性で、高レベルの電流が流れるチョーク回路で使用できます。. 特長. 様々な用途に適合する2種類の構造を用意 高Q値 大電流に対応可能 低い直流抵抗
注文コード
49637614
品番
LQW2BASR82J00L
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は429円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
仕様
インダクタンス:820 nH●最大直流電流:180mA●パッケージ/ケース:2015●長さ:2.09mm●奥行き:1.53mm●高さ:1.42mm●寸法:2.09 x 1.53 x 1.42mm●許容差:±5%●最大直流抵抗:2.35Ω●シリーズ:LQW2BAS_00●コア材料:Non-Magneticコア●最小品質ファクター:23●LQW21ASシリーズSMDチップインダクタ. 村田製作所製のLQWシリーズ巻線型RFインダクタは高Q値を備え、フィルタの通過帯域内で優れた減衰特性があります。 これらのLQWインダクタは、アンテナ送受信の感度を維持するアンテナのマッチング用途で使用されます。 このLQWは低Rdc特性で、高レベルの電流が流れるチョーク回路で使用できます。. 特長. 様々な用途に適合する2種類の構造を用意 高Q値 大電流に対応可能 低い直流抵抗
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする