Myrra 基板実装用トランス

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 定格一次電圧(V)120→370dc、85→265ac 定格二次電圧(V)12dc 注文コード49642959 品番47202
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は定格一次電圧・定格二次電圧など122種類から選べます 他の種類を見る
仕様調整型シングルDC出力電子トランス. MYRRA密閉型電子トランスは、フライバックトポロジに基づくスイッチモード電源 電力が5 W未満という最も一般的な用途における従来の電源の代替選択肢 高効率及び低スタンバイ電力による省エネ この電子シリーズの用途: 電気通信用電源、電気サブステーションなど、及び産業用、家庭用、消費者向けの電子機器 EI30トランスと同じフットプリントで、50 Hzトランス、ヒューズ、ブリッジ整流器、レギュレータ、及びフィルタコンデンサの代替品として機能 材質UL94 V-0 長さ(mm)41 幅(mm)35 質量(g)- 取付方式スルーホール 奥行(mm)24.5 規格IEC/EN61558-2-16、IEC/EN60950-1、IEC/EN60335-1、UL60950-1、IEC/EN62368-1、CAN/CSA22.2No.60950-1-07、CE、VDE、ENEC 定格電力(W)7.5 最高温度(℃)70 定格一次電圧(V)120→370dc、85→265ac 定格二次電圧(V)12dc 定格電力(VA)- RoHS指令(10物質対応)対応 最低温度(℃)-20 最大動作周波数(Hz)63 最小動作周波数(Hz)47 二次電流(mA)625 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする