仕様調整型シングルDC出力電子トランス. MYRRA密閉型電子トランスは、フライバックトポロジに基づくスイッチモード電源 電力が5 W未満という最も一般的な用途における従来の電源の代替選択肢 高効率及び低スタンバイ電力による省エネ この電子シリーズの用途: 電気通信用電源、電気サブステーションなど、及び産業用、家庭用、消費者向けの電子機器 EI30トランスと同じフットプリントで、50 Hzトランス、ヒューズ、ブリッジ整流器、レギュレータ、及びフィルタコンデンサの代替品として機能材質UL94 V-0長さ(mm)41幅(mm)35質量(g)-取付方式スルーホール奥行(mm)24.5規格IEC/EN61558-2-16、IEC/EN60950-1、IEC/EN60335-1、UL60950-1、IEC/EN62368-1、CAN/CSA22.2No.60950-1-07、CE、VDE、ENEC定格電力(W)7.5最高温度(℃)70定格一次電圧(V)120→370dc、85→265ac定格二次電圧(V)18dc定格電力(VA)-RoHS指令(10物質対応)対応最低温度(℃)-20最大動作周波数(Hz)63最小動作周波数(Hz)47二次電流(mA)420出力数1