MYRRA
MYRRAの 電源(制御機器)
MYRRAの 変圧・変換
MYRRAの トランス
Myrra 基板実装用トランス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格一次電圧(V)
230ac
定格二次電圧(V)
12ac
注文コード
49643029
品番
45003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格一次電圧・定格二次電圧
など
122
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
材質
UL94 V-0
長さ(mm)
34
幅(mm)
31
質量(g)
50
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
15
規格
EN 61558-UL 5085
定格電力(W)
-
最高温度(℃)
70
定格一次電圧(V)
230ac
定格二次電圧(V)
12ac
定格電力(VA)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低温度(℃)
-
最大動作周波数(Hz)
60
最小動作周波数(Hz)
50
二次電流(mA)
83
出力数
1