MYRRA
MYRRAの 電源(制御機器)
MYRRAの 変圧・変換
MYRRAの トランス
Myrra 基板実装用トランス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格一次電圧(V)
230ac
定格二次電圧(V)
2×12ac
注文コード
49643047
品番
45021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格一次電圧・定格二次電圧
など
122
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
材質
UL94 V-0
長さ(mm)
53
幅(mm)
44
質量(g)
150
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
19
規格
EN 61558-2-6
定格電力(W)
-
最高温度(℃)
70
定格一次電圧(V)
230ac
定格二次電圧(V)
2×12ac
定格電力(VA)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低温度(℃)
-
最大動作周波数(Hz)
60
最小動作周波数(Hz)
50
二次電流(mA)
2×167
出力数
2