Myrra 基板実装用トランス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格一次電圧(V)230ac 定格二次電圧(V)2×12ac 注文コード49643144 品番44093
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
この商品は定格一次電圧・定格二次電圧など122種類から選べます 他の種類を見る
仕様- 材質- 長さ(mm)32.6 幅(mm)27.6 質量(g)80 取付方式スルーホール 奥行(mm)24.3 規格EN 61558-2-4 定格電力(W)- 最高温度(℃)70 定格一次電圧(V)230ac 定格二次電圧(V)2×12ac 定格電力(VA)1.5 最低温度(℃)- 最大動作周波数(Hz)60 最小動作周波数(Hz)50 二次電流(mA)2×63 出力数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする