仕様非調整型シングルDC出力電子トランス. MYRRA密閉型電子トランスは、フライバックトポロジに基づくスイッチモード電源 電力が5 W未満という最も一般的な用途における従来の電源の代替選択肢 高効率及び低スタンバイ電力による省エネ この電子シリーズの用途: 電気通信用電源、電気サブステーションなど、及び産業用、家庭用、消費者向けの電子機器 EI30トランスと同じフットプリントで、50 Hzトランス、ヒューズ、ブリッジ整流器、及びフィルタコンデンサの代替品として機能材質UL94 V-0長さ(mm)31.7幅(mm)26.7取付方式スルーホール奥行(mm)21.8規格IEC/EN61558-2-16、IEC/EN60950-1、IEC/EN60335-1、IEC/EN62368-1、UL60950-1、CSA22.2No.60950-1、CE、VDE、ENEC Mark定格電力(W)2.4最高温度(℃)70定格一次電圧(V)85→265ac or 120→370dc定格二次電圧(V)12dcRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションフライバック最低温度(℃)-25最大動作周波数(Hz)63最小動作周波数(Hz)47インダクタンス(μH)-二次電流(mA)200出力数1