仕様コアタイプ:Laminated材質UL94 V-0長さ(mm)52幅(mm)51取付方式PCBマウント奥行(mm)40.5規格IEC60335-1、IEC60950-1、IEC61558-2-16定格電力(W)1200→160最高温度(℃)50定格一次電圧(V)85→265ac定格二次電圧(V)10→16.5ac、4→6.5acRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションフライバック最低温度(℃)-最大動作周波数(Hz)66 or 132k最小動作周波数(Hz)-インダクタンス(μH)300二次電流(mA)-出力数4