MYRRA
MYRRAの 電源(制御機器)
MYRRAの 変圧・変換
MYRRAの トランス
Myrra SMPSトランス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格一次電圧(V)
85→265ac
定格二次電圧(V)
2.5→4ac、3→6ac
注文コード
49644474
品番
74003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格一次電圧・定格二次電圧
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
材質
-
長さ(mm)
18
幅(mm)
17.5
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
16
規格
-
定格電力(W)
3→6
最高温度(℃)
-
定格一次電圧(V)
85→265ac
定格二次電圧(V)
2.5→4ac、3→6ac
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
フライバック
最低温度(℃)
-
最大動作周波数(Hz)
70k
最小動作周波数(Hz)
-
インダクタンス(μH)
-
二次電流(mA)
1200 、1800
出力数
2