MYRRA
MYRRAの 電源(制御機器)
MYRRAの 変圧・変換
MYRRAの トランス
Myrra SMPSトランス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格一次電圧(V)
85→265ac
定格二次電圧(V)
3.3→6.5ac、9→16.5ac
注文コード
49644483
品番
74060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格一次電圧・定格二次電圧
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コアタイプ:Laminated
材質
UL94 V-0
長さ(mm)
49
幅(mm)
46
取付方式
PCBマウント
奥行(mm)
38
規格
IEC60335-1、IEC60950-1、IEC61558-2-16
定格電力(W)
70→120
最高温度(℃)
50
定格一次電圧(V)
85→265ac
定格二次電圧(V)
3.3→6.5ac、9→16.5ac
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
フライバック
最低温度(℃)
-
最大動作周波数(Hz)
132k
最小動作周波数(Hz)
-
インダクタンス(μH)
440
二次電流(mA)
-
出力数
4