MYRRA
MYRRAの 電源(制御機器)
MYRRAの 変圧・変換
MYRRAの トランス
Myrra SMPSトランス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格一次電圧(V)
85→265ac
定格二次電圧(V)
3.3→6dc
注文コード
49644499
品番
74094
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格一次電圧・定格二次電圧
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
構築:CEI335、CEI61558、CEI950
材質
UL94 V-0
長さ(mm)
18
幅(mm)
16
取付方式
PCBマウント
奥行(mm)
17.5
規格
-
定格電力(W)
9
最高温度(℃)
60
定格一次電圧(V)
85→265ac
定格二次電圧(V)
3.3→6dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
フライバック
最低温度(℃)
-
最大動作周波数(Hz)
-
最小動作周波数(Hz)
-
インダクタンス(μH)
2100
二次電流(mA)
-
出力数
1