MYRRA
MYRRAの 電源(制御機器)
MYRRAの 変圧・変換
MYRRAの トランス
Myrra SMPSトランス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格一次電圧(V)
85→265ac
定格二次電圧(V)
3.3→6ac
注文コード
49644508
品番
74001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
定格一次電圧・定格二次電圧
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
材質
-
長さ(mm)
18
幅(mm)
17.5
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
16
規格
-
定格電力(W)
4.5→6
最高温度(℃)
50
定格一次電圧(V)
85→265ac
定格二次電圧(V)
3.3→6ac
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
フライバック
最低温度(℃)
-
最大動作周波数(Hz)
-
最小動作周波数(Hz)
-
インダクタンス(μH)
-
二次電流(mA)
1200
出力数
1