MYRRA
MYRRAの 電源(制御機器)
MYRRAの 変圧・変換
MYRRAの トランス
Myrra SMPSトランス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格一次電圧(V)
85→265ac
定格二次電圧(V)
3.3→7ac、8→16.5ac
注文コード
49644517
品番
74040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
定格一次電圧・定格二次電圧
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
相数:1
材質
UL94 V-0
長さ(mm)
37
幅(mm)
37
取付方式
PCBマウント
奥行(mm)
27
規格
IEC60335-1、IEC60950-1、IEC61558-2-16
定格電力(W)
35→40
最高温度(℃)
50
定格一次電圧(V)
85→265ac
定格二次電圧(V)
3.3→7ac、8→16.5ac
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
フライバック
最低温度(℃)
-
最大動作周波数(Hz)
66 or 132k
最小動作周波数(Hz)
-
インダクタンス(μH)
500
二次電流(mA)
-
出力数
4