Myrra SMPSトランス

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 定格一次電圧(V)85→265ac 定格二次電圧(V)7.5→15dc 注文コード49644526 品番74095
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は定格一次電圧・定格二次電圧など36種類から選べます 他の種類を見る
仕様構築:CEI335、CEI61558、CEI950 材質UL94 V-0 長さ(mm)18 幅(mm)16 取付方式PCBマウント 奥行(mm)17.5 規格- 定格電力(W)9 最高温度(℃)60 定格一次電圧(V)85→265ac 定格二次電圧(V)7.5→15dc RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーションフライバック 最低温度(℃)- 最大動作周波数(Hz)- 最小動作周波数(Hz)- インダクタンス(μH)2100 二次電流(mA)- 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする