Freedy
Freedyの スマホ/タブレット関連アクセサリ
Freedyの モバイルバッテリー/充電器
Freedyの モバイルバッテリー
Freedy 90Wマルチポートチャージャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49668667
品番
EA1707BK
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
15インチMacBook Proから iPad Pro(USB-C)やスマートフォンまで 同時に4台が充電可能です。
仕様
【定格電圧/消費電力】
[USB-C PD]出力1:(5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A) 60W (max) USB-C PD 、出力2:(5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A) 30W (max)
[QC 3.0]出力:(3.6V-6V 3A, 6.5V-9V 2A, 9V-12V 1.5A)×2 、出力計:90W(max) 入力:AC100-240V, 50/60Hz, 1.5A
対応機種
15インチMacBook Pro など、USB Type-Cを使用して充電するすべてのApple製品
Lenovo、Samsung、LGなど、USB Type-C(USB PD)で充電可能なすべてのノートPC
USB-Cで充電可能なスマートフォン(Xperia、Galaxy、Motorolaなど)
USB-Cで充電可能なiPad Pro(12インチ(第3世代)・11インチ)
その他、Qualcomm QC 3.0をサポートするすべてのスマートフォンとタブレットPCなど、市場で発売されているほとんどのモバイル機器
セット内容
90W マルチポート チャージャー ・ACケーブル(1m) ・USB-C to C ケーブル(1m × 1) ・トラベルポーチ ・取扱説明書
色
ブラック
質量(g)
270
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
120×105×21
アズワン品番
64-7754-86
注意
※ご使用前に充電する機器の説明書をご覧になり、適合しているかご確認ください。
※安全に急速に充電を行っていただくため、ご使用になる機器の純正ケーブルや、MFiなど認証がとれたケーブルをご使用ください。
※接続の際は、本製品と充電するデバイスの説明書をよくお読みください。