種類ディスクタイプ
軸穴径d1(Φmm)17
軸穴径d2(Φmm)35
外径K(Φmm)81
全長(mm)57.4
最高回転数(min-1[r.p.m])20000
許容トルク(N・m)98
許容偏角(°)1
軸方向変位(mm)±1.0
P.C.D(mm)63
ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]拡大ハブ
ねじり剛性(N・m/rad)8.82×104
下穴径(Φmm)ハブ[1]- ハブ[2]-
慣性モーメント(kg・cm2)7.3
型番NEF10S
最大軸穴径(mm)ハブ[1]- ハブ[2]-
軸方向ばね定数(N/mm)58.8
質量(kg)0.95
寸法B(mm)25.4
寸法E(mm)6.6
寸法H(mm)46
寸法HK(mm)66