エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF10S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)- 軸穴径d2(Φmm)35 注文コード49669725 品番NEF10S-NR-KH35JD2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,200
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2など276種類から選べます 他の種類を見る
種類ディスクタイプ 軸穴径d1(Φmm)- 軸穴径d2(Φmm)35 外径K(Φmm)81 全長(mm)57.4 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 許容トルク(N・m)98 許容偏角(°)1 軸方向変位(mm)±1.0 P.C.D(mm)63 ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]拡大ハブ ねじり剛性(N・m/rad)8.82×104 下穴径(Φmm)ハブ[1]10 ハブ[2]- 慣性モーメント(kg・cm2)7.3 型番NEF10S 最大軸穴径(mm)ハブ[1]32 ハブ[2]- 軸方向ばね定数(N/mm)58.8 質量(kg)0.95 寸法B(mm)25.4 寸法E(mm)6.6 寸法H(mm)46 寸法HK(mm)66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする