椿本チエイン
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF18W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
49675553
品番
NEF18W-NH35JD2-KH38JD2
参考基準価格(税別)
¥42,717
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径d1・軸穴径d2
など
270
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
28.7
寸法E(mm)
8.3
寸法H(mm)
51
寸法HK(mm)
66
寸法J(mm)
47
外径K(Φmm)
93
寸法N(mm)
38
寸法No(mm)
48
P.C.D(mm)
71
軸穴径d1(Φmm)
35
軸穴径d2(Φmm)
38
許容トルク(N・m)
176
全長(mm)
104.4
許容偏角(°)
2
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
18000
許容偏心(mm)
0.6
質量(kg)
2.342
種類
ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)
ハブ[1]- ハブ[2]-
下穴径(Φmm)
ハブ[1]- ハブ[2]-
型番
NEF18W
材質(ディスク)
SUS304
ねじり剛性(N・m/rad)
7.84×10
4
材質(ハブ)
炭素鋼
軸方向ばね定数(N/mm)
63.7
軸方向変位(mm)
±2.4
慣性モーメント(kg・cm
2
)
26.1
ハブタイプ
ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]拡大ハブ