種類ディスクタイプ
軸穴径d1(Φmm)25
軸穴径d2(Φmm)35
外径K(Φmm)104
全長(mm)78.2
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
許容トルク(N・m)245
許容偏角(°)1
軸方向変位(mm)±1.4
GD2(kgf・cm2)89
P.C.D(mm)82
ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
ねじり剛性(N・m/rad)25.5×104
下穴径(Φmm)ハブ[1]- ハブ[2]-
慣性モーメント(kg・cm2)22
型番NEF25S
最大軸穴径(mm)ハブ[1]- ハブ[2]-
軸方向ばね定数(N/mm)157
質量(kg)1.8
寸法B(mm)33.5
寸法E(mm)11.2
寸法H(mm)61
寸法HK(mm)-