椿本チエイン
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF45S
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49679236
品番
NEF45S-NH28JD2-NH50JD2
参考基準価格(税別)
¥32,566
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径d1・軸穴径d2
など
155
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ディスクタイプ
軸穴径d1(Φmm)
28
軸穴径d2(Φmm)
50
外径K(Φmm)
126
全長(mm)
93.9
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
許容トルク(N・m)
441
許容偏角(°)
1
軸方向変位(mm)
±1.6
GD
2
(kgf・cm
2
)
224
P.C.D(mm)
96
ハブタイプ
ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
ねじり剛性(N・m/rad)
44.1×10
4
下穴径(Φmm)
ハブ[1]- ハブ[2]-
慣性モーメント(kg・cm
2
)
56
型番
NEF45S
最大軸穴径(mm)
ハブ[1]- ハブ[2]-
軸方向ばね定数(N/mm)
219
質量(kg)
3.2
寸法B(mm)
41.1
寸法E(mm)
11.7
寸法H(mm)
71