NEF80W-NH30JD2-NH48JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF80W 椿本チエイン 49681528 NEF80W-NH30JD2-NH48JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF80W 椿本チエイン 49681528 NEF80W-NH30JD2-NH48JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF80W 椿本チエイン 49681528 NEF80W-NH30JD2-NH48JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF80W 椿本チエイン 49681528 NEF80W-NH30JD2-NH48JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF80W 椿本チエイン 49681528

エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF80W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)30 軸穴径d2(Φmm)48 注文コード49681528 品番NEF80W-NH30JD2-NH48JD2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥53,300
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2など155種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)47.8 寸法E(mm)11.7 寸法H(mm)84 寸法J(mm)69 外径K(Φmm)143 寸法N(mm)71 寸法No(mm)81 P.C.D(mm)111 軸穴径d1(Φmm)30 軸穴径d2(Φmm)48 許容トルク(N・m)784 全長(mm)164.6 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 許容偏心(mm)0.9 質量(kg)8.2 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)ハブ[1]- ハブ[2]- 下穴径(Φmm)ハブ[1]- ハブ[2]- 型番NEF80W 材質(ディスク)SUS304 ねじり剛性(N・m/rad)39.2×104 材質(ハブ)炭素鋼 軸方向ばね定数(N/mm)153 軸方向変位(mm)±3.6 GD2(kgf・cm2)800 慣性モーメント(kg・cm2)200 ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする