ホビールーターセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード49702048 品番80007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

様々な用途に使える先端85ピース付。収納、持ち運びに便利なハードケース入り。無段階調整機能付で、用途に合った使い方できます。オリジナルグラスの作り方、下絵用の絵柄、文字が載った「とらのまき」付き。

回転数(min-1[r.p.m])6000〜13000 質量(g)112 用途ガラス、ボトル、陶磁器、貝がら、石材、樹脂、貴金属、装飾品、金属、ステンレス、非鉄金属、木材などに。 材質ABS+TPR 全長(mm)157 定格消費電力(W)5.6 適合軸径(Φmm)2.35 定格使用時間10分 入数先端パーツ:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49702048
2023-05-15
用途:
趣味の作品に使用

回転刃の固定パッキンがなく緩んでしまい閉めようとしたら簡単にねじ部が折れてしまいました。辛抱が足りないので他のを外して取付使用しています。その点だけが残念でしたので評価は下げさせて頂きました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする