70018 差し込みベスト Asahicho(旭蝶繊維) 49706397 70018 差し込みベスト Asahicho(旭蝶繊維) 49706397 70018 差し込みベスト Asahicho(旭蝶繊維) 49706397 70018 差し込みベスト Asahicho(旭蝶繊維) 49706397 70018 差し込みベスト Asahicho(旭蝶繊維) 49706397

差し込みベスト

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 49706397 品番 70018
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

左右両方から差し込めます。

サイズフリー 胸囲(cm)90〜120 肩幅(cm)36 着丈(cm)40 総丈(cm)54 仕様A4サイズの差し込みポケット付き(前・背面)、LEDランプ:なし 種類ゼッケン型 テープ地色シルバー 混率(%)メッシュ:ポリエステル100、パイピング:ナイロン100 色(本体)ネイビー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59713954
2022-02-24
用途:
お客様案内の際の担当表示

差し込みポケットが大きく生地もしっかりしていて色わけもでき価格も手ごろで重宝しています

対象商品:
59713936
2019-06-06
用途:
現場作業の監督
その他業種

メッシュで暑い夏も最適。
差し込みのサイズはA4ですが、ラミネート加工したものを入れるので、もうちょっと高さに余裕が欲しかった(1cm程度)。

対象商品:
59713945
2015-12-08
用途:
防災訓練
医療・福祉・介護関連業

首回りの寸法、前後を留めるマジックテープにもう少し余裕がほしいが、値段を考えれば十分。

対象商品:
59713945
2015-06-23
用途:
防犯パトロール用
医療・福祉・介護関連業

メッシュ地が涼しくて夏でも利用しやすくなってました。

対象商品:
59713954
2015-09-02
用途:
防災訓練
電気・ガス・熱供給・水道業

フリーサイズであるが、他のブランドと比較して小さめ。 差し込み口もA4サイズピッタリで出し入れしにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする