※使用例
タイムケミカル
タイムケミカルの 下地材/プライマー/シーラー
エポキシ系塗床材 オッシャーコート
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
49723442
品番
E-651
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
導電用下塗り材、導電性が非常に高い。黒色。
成分
エポキシ系
特性
導電
用途
導電性下塗り
セット内容
塗料12.5kg、硬化剤2.5kg
色
黒色
タイプ
溶剤型
塗布面積(m
2
/缶)
80
可使時間(分/25℃)
80
主な用途
床
標準塗布量
0.2kg/m
2
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
混合比
塗料:硬化剤=3:1
塗り重ね可能時間(時間)
2〜3(25℃)
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません