大谷塗料
大谷塗料の ニス/ツヤだし/ステイン
大谷塗料の ニス
大谷塗料 セーフティーワルツ ネオデラック 6060艶有セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
49731352
品番
-
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
外部用塗料にとって重要な材の動きに追従する塗膜の伸びと強度を持ち、さらに退色防止機能により長期にわたって木部を保護し美観を保ちます。
特性
艶有
セット内容
A液(4kg)、B液(4kg)
用途
木部用クリヤー塗料
主な用途
木
危険等級
U
乾燥時間(時間)
16以上
使用場所
屋外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
塗回数
1〜2回
標準塗布量(g/m
2
)
80〜100