KSステンレス防鼠材

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49757557 品番 1541210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

オールステンレス製(SUS304)なので、腐食の心配がなく半永久的。
開口率は74%、通気量を十分確保。
釘打ちで簡単に取付できるので、施工時間が大幅に短縮可能。

寸法(mm)1000×35 タイプI型

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:464

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49757557
2022-02-04
用途:
鼠侵入防止
建設業・工事業

土台と、基礎の隙間から、家鼠等の小動物の侵入防止と、換気を阻害しない物を探してました。結構しっかりしてましたが、幅が少し短い。ステンレスなので分かるが、もう少し安価だと使用頻度は増えると思う。

2人が参考にしています
対象商品:
49757557
2020-11-10
用途:
サイディングと水切り金具の隙間の閉塞に

サイディングと水切り金具の間の隙間にコウモリが入り込んでいたので、閉塞用に使用。

加工時の問題なのか、製品自体が平行ではなく若干湾曲しているため、嵌め込みでの作業でないと隙間対策には少し問題がある。

また、加工油か防錆油が残ったままなので、接着剤やシリコンシーラント等で固定する場合は脱脂が必要となるため、かなり手間である。

せっかく材質がステンレスなのだから、用途的に考えても脱脂状態での出荷として欲しい。

7人が参考にしています
対象商品:
49757548
2020-05-20
用途:
床下工事
サービス業

長さ(1m)はちょうどいいけど高さ(35mm)は微妙。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする