曜日別特売
9670003676 Harting D-subコネクタコンタクト D-subシリーズ メス 圧着 18 → 22 AWG ハーティング 49767963

Harting D-subコネクタコンタクト D-subシリーズ メス 圧着 18 → 22 AWG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)
内容量1袋(100個)注文コード49767963品番9670003676
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
仕様
オス・メス = メス
コンタクト材質 = 銅合金
ケーブルサイズ = 18 → 22 AWG
コンタクトタイプ = ピン
最小ワイヤサイズAWG = 22AWG
最大ワイヤサイズAWG = 18AWG
端子方法 = 圧着
長さ = 13.65mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする