スターロード電気溶接棒(鉄用一般)B-3

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1kg) 棒径(Φmm)2.0 注文コード49817486 品番PB-45
参考基準価格(税別)¥3,280 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は棒径・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

基本的軟鋼用被覆アーク溶接棒。

棒径(Φmm)2.0 仕様降伏点35kg/mm2以上・引張り強さ43kg/mm2以上 種別ライムチタニア系 溶接電流(A)50〜90 棒長(mm)350 JIS規格JIS/D4303相当 伸び(%)17以上 溶接板厚(mm)2.0〜4.0
注意
※ご使用の前にお使いになる溶接機の取扱説明書を必ずお読み下さい。
※溶接時のアーク光は直接見ないで下さい目を傷めますので遮光面を使用して下さい。
※溶接箇所は高温です火傷に注意して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49817452
2024-01-21
用途:
棚の溶接作業
自動車・二輪車・自転車関連業

板厚2-4ミリの溶接作業に使用しましたが、溶接の溶け込みも良く仕上がりも満足しています。容量も2kg有りコスパも最高です。

対象商品:
49817556
2022-09-20
用途:
自動車・二輪車・自転車関連業

初めて購入しました。まあまあよかったです。ありがとうございました。

対象商品:
49817468
2021-04-29
用途:
車両補修に
株式会社布施興業 様 (サービス業)

トラックの部品やコンテの補修に使いますが、とてもよく溶けて扱いやすいです。

対象商品:
49817452
2022-01-12
用途:
薄肉材へ使用を見る

薄肉(0.8mm)材へ使う予定で調べるが調べ中納得するも。
手元へ届いたケースへ記載が薄く内容が把握が出来ないことがわかり。
大変と思う。

対象商品:
49817522
2017-05-23
用途:
溶接

値段と使いやすさが一番良いと思われます
一度試してからずっとこれです

対象商品:
49817504
2018-03-20
用途:
ダンプの荷台の床を溶接

溶接が下手でも綺麗に溶接が出来ました、いい製品ですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする