東洋シャフト
小径球面送りねじナット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
ピッチ
2
1
1.5
2
条数
1
1
2
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49821223
品番
MRN0802
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
寸法B(Φmm)
3.4
寸法D3(Φmm)
14
寸法D4(Φmm)
(フランジ)29
厚さT(mm)
(フランジ)4
取付穴PCD(mm)
21
全長L(mm)
18
ピッチ
2
材質
ポリアセタール樹脂(POM)
寸法(mm)
(スラストスキマ)0.15以下
呼び径
8
条数
1
リード(mm)
2
フランジ幅(mm)
18